Pfisterer - 2D-A tilkoblingsklemme M16 skrue 35-240mm2 - 331748100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682031459
Elnummer
2874265
Leverandørens varenummer
331748100
Typebeskrivelse
2874265
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Teknisk informasjon:
2D-A for tilkobling til skinne eller tilkoblingsfane.
2 løp for ledertilkobling enten horisontalt eller vertikalt.
Den patenterte skruen med den integrerte dreieskiven
sørger for optimalt tilslutningstrykk og forhindrer beskadigelse
av leder selv med fintrådet kabel.
For ledertverrsnitt 35-240(300)mm². Også for fintrådet leder uten ekstra hylse.
Kan monteres side ved side.
Mer informasjon, pris og leveringstid på forespørsel
2D-A for tilkobling til skinne eller tilkoblingsfane.
2 løp for ledertilkobling enten horisontalt eller vertikalt.
Den patenterte skruen med den integrerte dreieskiven
sørger for optimalt tilslutningstrykk og forhindrer beskadigelse
av leder selv med fintrådet kabel.
For ledertverrsnitt 35-240(300)mm². Også for fintrådet leder uten ekstra hylse.
Kan monteres side ved side.
Mer informasjon, pris og leveringstid på forespørsel