Pfisterer - 2Direkt Trafoklemme 2x35x-300/M30x2 - 331746002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682028282
Elnummer
2874276
Leverandørens varenummer
331746002
Typebeskrivelse
2874276
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
"2Direkt" transformatortilkoblingsklemme for vertikal og horisontal tilkobling, en-, to-, fire- og sekslederklemme
"2Direkt" passer for tilkobling av Al- og Cu-ledere på sekundærsiden til transformatortilkoblinger ifølge DIN 42530 (1kV).
Bruksområde:
For transformatorgjennomføringer med bolt M12, M20, M30, M42, M48 og M55
For transformatortilkoblinger med ytelser opptil 1250 kVA i 240 V / 1600 kVA i 415 V
For Al- eller Cu-leder fra 35 mm² til 400 mm², også for fintrådet leder uten bruk av ekstra hylse
Materiale:
Klemmekropp: høyverdig Al-legering, fortinnet
Skruer: elforsinket stål
Teknisk:
Enlederklemme Tolederklemme Firelederklemme Sekslederklemme
Bolt tilkobling: M12, M20 M20, M30x2 M30x2, M42x3, M48x3 M42x2, M48x3, M55x3
Trafostørrelse: 100-400kVA 250-630kVA 630-1000kVA 1000kVA
Strøm In: til 630A til 1250A til 2000A til 2000A
Ledertverrsnitt: 1x35-300 mm² 2x35-300 mm² 4x35-300 mm² 6x150-400mm²
Tilbehør:
Det er utviklet tildekningshetter til alle klemmetypene. Hettene er produsert i sort kunststoff, beskyttelsesklasse IP20.
Tetning og deksel kan byttes om slik at vertikal og horisontal montasje er mulig.
"2Direkt" passer for tilkobling av Al- og Cu-ledere på sekundærsiden til transformatortilkoblinger ifølge DIN 42530 (1kV).
Bruksområde:
For transformatorgjennomføringer med bolt M12, M20, M30, M42, M48 og M55
For transformatortilkoblinger med ytelser opptil 1250 kVA i 240 V / 1600 kVA i 415 V
For Al- eller Cu-leder fra 35 mm² til 400 mm², også for fintrådet leder uten bruk av ekstra hylse
Materiale:
Klemmekropp: høyverdig Al-legering, fortinnet
Skruer: elforsinket stål
Teknisk:
Enlederklemme Tolederklemme Firelederklemme Sekslederklemme
Bolt tilkobling: M12, M20 M20, M30x2 M30x2, M42x3, M48x3 M42x2, M48x3, M55x3
Trafostørrelse: 100-400kVA 250-630kVA 630-1000kVA 1000kVA
Strøm In: til 630A til 1250A til 2000A til 2000A
Ledertverrsnitt: 1x35-300 mm² 2x35-300 mm² 4x35-300 mm² 6x150-400mm²
Tilbehør:
Det er utviklet tildekningshetter til alle klemmetypene. Hettene er produsert i sort kunststoff, beskyttelsesklasse IP20.
Tetning og deksel kan byttes om slik at vertikal og horisontal montasje er mulig.


