Pfisterer - AL AVGR.KLEMME 16-120 - 330670670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...120 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005214
Elnummer
2871549
Leverandørens varenummer
330670670
Typebeskrivelse
2871549
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
16...120 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium
Materiale avgreningsleder:
Aluminium
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Andre
Materiale:
Klemmekropp: korrosjonsbestandig, høyverdig Al-legering AlMgSi
Skruer: stål 8.8 varmgalvanisert
Spennskiver: kuleplattert


