Pfisterer - AL AVGR.KLEMME 25-150 - 330869869
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 25...150 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005351
Elnummer
2871550
Leverandørens varenummer
330869869
Typebeskrivelse
2871550
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
25...150 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium
Materiale avgreningsleder:
Aluminium
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Andre
Materiale:
Klemmekropp: korrosjonsbestandig, høyverdig Al-legering AlMgSi
Skruer: stål 8.8 varmgalvanisert
Spennskiver: kuleplattert


