Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pfisterer - Al pressko 240-300Ø13, sektorf - 304909006

KopierKopier
Pfisterer - Al pressko 240-300Ø13, sektorf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Sektorformet

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 0...0 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 240...300 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13

  • St-Nominelt tverrsnitt - 0 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682003180

Elnummer

2091483

Leverandørens varenummer

304909006

Typebeskrivelse

Kabelsko Al, press

Tverrsnittsform:

Sektorformet

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

0...0 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

240...300 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

13

St-Nominelt tverrsnitt:

0 mm²

Materiale:

Aluminium

Egnet for belysningskanalsystem:

Ja

Langsgående tetning:

Ja

Antall festehull:

1

Hylseform:

Lang

Farge:

Andre

Kabelsko Al press, sektorformet utførelse for Al-ledere *sm-*se. Ingen forforming av sektorleder. Materiale: E-Al 99.5 Overflate: Galvanisk fortinnet for tilkobling av Cu skinne, innendørs. *sm = sektor flertrådet *se = sektor entrådet og borgeleder OBS! påse at presstilsatsen i komponenten er aktivt med i innpressingen.