Pfisterer - Al pressko 25-25/35Ø13, langst - 305658003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 25...25 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 25...35 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13
Materiale - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682025687
Elnummer
2093518
Leverandørens varenummer
305658003
Typebeskrivelse
Kabelsko Al, press
Tverrsnittsform:
Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
25...25 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
25...35 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
13
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem:
Ja
Langsgående tetning:
Ja
Antall festehull:
1
Hylseform:
Lang
Farge:
Andre
Materiale: E- Al 99.5. Overflate: Blank
*rm = rund flertrådet
*sm = sektor flertrådet
*re = rund entrådet
*se = sektor entrådet og borgeleder
**240 mm² komprimert og glødet kabel; se tabell for Al-presskabelsko langstett utførelse for komprimert og glødet kabel.
Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy.
OBS! Påse at presstilsatsen i komponenten er aktivt med under innpressingen.


