Pfisterer - Al pressko 50-70Ø13, langstett - 305656003

KopierKopier
Pfisterer - Al pressko 50-70Ø13, langstett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund / sektorformet

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 50...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 50...70 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13

  • Materiale - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682004286

Elnummer

2093538

Leverandørens varenummer

305656003

Typebeskrivelse

Kabelsko Al, press

Tverrsnittsform:

Rund / sektorformet

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

50...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

50...70 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

13

Materiale:

Aluminium/kobber

Egnet for belysningskanalsystem:

Ja

Langsgående tetning:

Ja

Antall festehull:

1

Hylseform:

Lang

Farge:

Andre

Kabelsko Al, press langstett utførelse iflg. DIN 46329 for Al-leder *rm-*sm-*se
Materiale: E- Al 99.5. Overflate: Blank
*rm = rund flertrådet
*sm = sektor flertrådet
*re = rund entrådet
*se = sektor entrådet og borgeleder
**240 mm² komprimert og glødet kabel; se tabell for Al-presskabelsko langstett utførelse for komprimert og glødet kabel.
Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy.
OBS! Påse at presstilsatsen i komponenten er aktivt med under innpressingen.