Pfisterer - Al skjøtehylse 25-35 - 300969969

KopierKopier
Pfisterer - Al skjøtehylse 25-35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund / sektorformet

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 25...25 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 25...35 mm²

  • Materiale - Aluminium

  • Tilkobling som kobberbolt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682001841

Elnummer

2096738

Leverandørens varenummer

300969969

Typebeskrivelse

Skjøtehylser, Al

Tverrsnittsform:

Rund / sektorformet

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

25...25 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

25...35 mm²

Materiale:

Aluminium

Tilkobling som kobberbolt:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Egnet for belysningskanalsystem:

Ja

Manipuleringssikker:

nei

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Spenningsområde:

Andre

Strekkavlastet for Al-leder *rm-*sm-*se
Materiale: inntil 300 mm², E-Al 99,5 fra 400 mm², Al, Mg, Si. Overflate: blank. *rm = rund flertrådet. *sm = sektor flertrådet. *se = sektor entrådet og borgeleder. Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy. OBS! Påse at presstilsatsen i komponenten er aktivt med under innpressingen! **240 mm² komprimert og glødet kabel; se tabell for Al -presshylser for komprimert og glødet kabel.