Pfisterer - Al skjøtehylse 16 - 300968968

KopierKopier
Pfisterer - Al skjøtehylse 16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund / sektorformet

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 16...16 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 16...16 mm²

  • Materiale - Aluminium

  • Tilkobling som kobberbolt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682001834

Elnummer

2096734

Leverandørens varenummer

300968968

Typebeskrivelse

Skjøtehylser, Al

Tverrsnittsform:

Rund / sektorformet

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

16...16 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

16...16 mm²

Materiale:

Aluminium

Tilkobling som kobberbolt:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Egnet for belysningskanalsystem:

Ja

Manipuleringssikker:

nei

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Spenningsområde:

Andre

Strekkavlastet for Al-leder *rm-*sm-*se

Materiale: inntil 300 mm², E-Al 99.5
fra 400 mm², Al, Mg, Si

Overflate: blank

*rm = rund flertrådet
*sm = sektor flertrådet
*se = sektor entrådet og borgeleder

Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy.

OBS! Påse at presstilsatsen i komponenten er aktivt med under innpressingen

**240 mm² komprimert og glødet kabel; se tabell for Al -presshylser for komprimert og glødet kabel.