Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pfisterer - Al skjøtehylse 400mm2 strekkfast - 301051001

KopierKopier
Pfisterer - Al skjøtehylse 400mm2 strekkfast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 400...400 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 0...0 mm²

  • Materiale - Aluminium

  • Tilkobling som kobberbolt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682031909

Elnummer

2099692

Leverandørens varenummer

301051001

Typebeskrivelse

Komponenter for baneanlegg

Tverrsnittsform:

Rund

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

400...400 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

0...0 mm²

Materiale:

Aluminium

Tilkobling som kobberbolt:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Egnet for belysningskanalsystem:

Ja

Manipuleringssikker:

nei

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Spenningsområde:

Andre

Al skjøtehylse, strekkfast, 400mm² for returledning. Må presses hydraulisk (DBIII presshode).