Pfisterer - AL Universalklemme NR16-50 - 331480480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Parallellforgrening
Antall ledere - 2
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening - 10...35 mm²
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 16...50 mm²
Diameter grenkabel - 5,1...11,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005429
Elnummer
2872556
Leverandørens varenummer
331480480
Typebeskrivelse
2872556
Type:
Parallellforgrening
Antall ledere:
2
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:
10...35 mm²
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
16...50 mm²
Diameter grenkabel:
5,1...11,7 mm
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Forbindelsestilbehør:
Skjøtestykke med skruer
Egnet for:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Klemmekropp: korrosjonsbestandig, høyverdig Al-legering AlMgSi
Skruer: stål 8.8 varmgalvanisert
Spennskiver: kuleplattert
*) For FeAl 70 og større, 2 klemmer


