Pfisterer - AL UniversalklemmeNR35-95 - 330871001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Parallellforgrening
Antall ledere - 2
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening - 35...95 mm²
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 35...120 mm²
Diameter grenkabel - 9...16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005368
Elnummer
2872559
Leverandørens varenummer
330871001
Typebeskrivelse
2872559
Type:
Parallellforgrening
Antall ledere:
2
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:
35...95 mm²
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
35...120 mm²
Diameter grenkabel:
9...16 mm
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Forbindelsestilbehør:
Skjøtestykke med skruer
Egnet for:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Klemmekropp: korrosjonsbestandig, høyverdig Al-legering AlMgSi
Skruer: stål 8.8 varmgalvanisert
Spennskiver: kuleplattert
*) For FeAl 70 og større, 2 klemmer