Pfisterer - AlCu avgreningsklemme 25-70/10-70 - 330714714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 25...70 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 25...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 10...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 10...70 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005306
Elnummer
2874109
Leverandørens varenummer
330714714
Typebeskrivelse
2874109
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
25...70 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
25...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
10...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
10...70 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Andre
Materiale:
Overdel: Korresjonsbestandig, høyverdig Al-legering AlMgSi
Mellomstykke: Al-legering AIMgsi med innpresset (varmsmidd) Cu del (legering CuNiSi)
Underdel: Cu-legering CuNiSi
Skruer: Stål 8.8 varmgalvanisert
Skiver: Kuleplattert