Pfisterer - AlCu avgreningsklemme 95-240/70-185 - 332235235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 70...185 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 70...185 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005825
Elnummer
2874113
Leverandørens varenummer
332235235
Typebeskrivelse
2874113
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
70...185 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
70...185 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrukobling
Klemmekropp: korrosjonsbestandig, høyverdig Al-legering AlMgSi med innlagt Cupalblikk for Cu-overgang
Bøyle: stål 8.8 varmgalvanisert
Muttere: stål 8.8 varmgalvanisert
Spennskiver: kuleplattert


