Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pfisterer - Alcu pressko 25-35Ø10 Culask, - 305668002

KopierKopier
Pfisterer - Alcu pressko 25-35Ø10 Culask,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund / sektorformet

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 25...25 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 25...35 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 10,5

  • St-Nominelt tverrsnitt - 0 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682004330

Elnummer

2091612

Leverandørens varenummer

305668002

Typebeskrivelse

Kabelsko AlCu, press

Tverrsnittsform:

Rund / sektorformet

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

25...25 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

25...35 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

10,5

St-Nominelt tverrsnitt:

0 mm²

Materiale:

Aluminium/kobber

Egnet for belysningskanalsystem:

Ja

Langsgående tetning:

Ja

Antall festehull:

1

Hylseform:

Lang

Farge:

Rød

Kabelsko Al/Cu press med koblingslask i massivt kobber. Al-hylse, langstett utførelse iflg. DIN 46329 Materiale: Hylse: E-Al 99.5. Lask: E-cu *rm = rund flertrådet *sm = sektor flertrådet *re = rund entrådet *se = sektor entrådet og borgeleder **240 mm² komprimert og glødet kabel: se tabell for Al/Cu -presskabelsko langstett utførelse for komprimert og glødet kabel. Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy. OBS! Påse at presstilsatsen i komponenten er aktivt med under innpressingen.