Pfisterer - Alcu pressko 300Ø13 Culask, la - 305668028

KopierKopier
Pfisterer - Alcu pressko 300Ø13 Culask, la

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund / sektorformet

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 300...300 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 300...300 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13

  • Materiale - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682004514

Elnummer

2091648

Leverandørens varenummer

305668028

Typebeskrivelse

Kabelsko AlCu, press

Tverrsnittsform:

Rund / sektorformet

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

300...300 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

300...300 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

13

Materiale:

Aluminium/kobber

Egnet for belysningskanalsystem:

Ja

Langsgående tetning:

Ja

Antall festehull:

1

Hylseform:

Lang

Farge:

Rød

Kabelsko Al/Cu press med koblingslask i massivt kobber.
Al-hylse, langstett utførelse iflg. DIN 46329
Materiale: Hylse: E-Al 99.5. Lask: E-cu
*rm = rund flertrådet
*sm = sektor flertrådet
*re = rund entrådet
*se = sektor entrådet og borgeleder
**240 mm² komprimert og glødet kabel; se tabell for Al/Cu -presskabelsko langstett utførelse for komprimert og glødet kabel.
Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy.
OBS! Påse at presstilsatsen i komponenten er aktivt med under innpressingen.