Pfisterer - Alelastskive M12 - 332110001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ytre diameter - 36 mm
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
For skruestørrelse metrisk (M.). - 12
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005740
Elnummer
2094111
Leverandørens varenummer
332110001
Typebeskrivelse
Kontaktskive Al-elast
Ytre diameter:
36 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For skruestørrelse metrisk (M.).:
12
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
nei


