Pfisterer - Bøyle for hydr.presse B-111-1 - 303800574

KopierKopier
Pfisterer - Bøyle for hydr.presse B-111-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 16...400 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Hydraulisk presshode

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682002794

Elnummer

2084740

Leverandørens varenummer

303800574

Typebeskrivelse

Presshoder, hydrauliske, 850 bar

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

16...400 mm²

Konstruksjon/betjening:

Hydraulisk presshode

Utbyttbar innsats:

Ja

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

-2

Med automatisk retur:

nei

Hydrauliske presshoder 850 bar med hurtigkobling For 2-trinns manuell hydraulisk høytrykkspresse og for elektrohydraulisk presse type EHP. *Feral linje 35-12/7, 50-12/7, 70-12/7, 95-30/7 kan bare presses med B III hode. Presse med slange kan ikke brukes for stålhylse med større K.nr. enn K15. El-nr 2084740 Figur nr 6.