Pfisterer - Cu pressko 10Ø6,5 fort. - 300001932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 6
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 6
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000042
Elnummer
2088701
Leverandørens varenummer
300001932
Typebeskrivelse
2088701
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
6
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
6
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet


