Pfisterer - Cu pressko 150Ø17 fort. - 300028276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 17
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 22
Nominelt tverrsnitt - 150 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000639
Elnummer
2088719
Leverandørens varenummer
300028276
Typebeskrivelse
2088719
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
17
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
22
Nominelt tverrsnitt:
150 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet


