Pfisterer - Cu pressko 185Ø13 fort. - 300031278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 25
Nominelt tverrsnitt - 185 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000707
Elnummer
2088723
Leverandørens varenummer
300031278
Typebeskrivelse
2088723
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
13
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
25
Nominelt tverrsnitt:
185 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet


