Pfisterer - Cu pressko 25Ø6,5 fort. - 300006025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 6
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 10
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000141
Elnummer
2088705
Leverandørens varenummer
300006025
Typebeskrivelse
2088705
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
6
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
10
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet


