Pfisterer - Cu pressko 35Ø13 fort. - 300012259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 12
Nominelt tverrsnitt - 35 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000264
Elnummer
2088709
Leverandørens varenummer
300012259
Typebeskrivelse
2088709
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
13
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
12
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet


