Pfisterer - Cu pressko 50Ø13 FORT. - 300013262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 14
Nominelt tverrsnitt - 50 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000325
Elnummer
2088730
Leverandørens varenummer
300013262
Typebeskrivelse
Kabelsko Cu, press, fortinna
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
12
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
14
Nominelt tverrsnitt:
50 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten


