Pfisterer - Cu pressko 50Ø17 fort. - 300016263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 17
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 14
Nominelt tverrsnitt - 50 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000349
Elnummer
2088712
Leverandørens varenummer
300016263
Typebeskrivelse
2088712
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
17
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
14
Nominelt tverrsnitt:
50 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet


