Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pfisterer - Cu pressko 50Ø8,4 fort. - 300013260

KopierKopier
Pfisterer - Cu pressko 50Ø8,4 fort.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8,4

  • Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)

  • Kodesifre - 14

  • Nominelt tverrsnitt - 50 mm²

  • Overflatebeskyttelse - Fortinnet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682000301

Elnummer

2088711

Leverandørens varenummer

300013260

Typebeskrivelse

2088711

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

8,4

Tilkoblingsvinkel:

180° (horisontal)

Kodesifre:

14

Nominelt tverrsnitt:

50 mm²

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Antall festehull:

1

Identifisering farge:

Uten

Kabelsko Cu press fortinnet for kobberledere rund flertrådet og sektor flertrådet.

Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet