Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pfisterer - Cu skjøtehylse 95 - 300898898

KopierKopier
Pfisterer - Cu skjøtehylse 95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 95...95 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Hylseform - Kort

  • Antall ledninger (tråder) - nei

  • Antall poler hovedtilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682001650

Elnummer

2095154

Leverandørens varenummer

300898898

Typebeskrivelse

Skjøtehylser, Cu

Nominellt tverrsnitt:

95...95 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Hylseform:

Kort

Antall ledninger (tråder):

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Blank

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

1

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Oljestopp/midtsperre:

nei

Strekkavlastet utførelse Materiale: E-Cu Andre tverrsnitt på forespørsel. Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy.