Pfisterer - Cu skjøtehylse 10 - 300892892
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt - 10...10 mm²
Modell / utførelse - Normalutførelse
Hylseform - Kort
Antall ledninger (tråder) - nei
Antall poler hovedtilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682001599
Elnummer
2095130
Leverandørens varenummer
300892892
Typebeskrivelse
Skjøtehylser, Cu
Nominellt tverrsnitt:
10...10 mm²
Modell / utførelse:
Normalutførelse
Hylseform:
Kort
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for borestenger:
nei
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Blank
Isolering:
Uten
Forbindelsestype:
Endetilkobling
Antall avgreninger:
1
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Oljestopp/midtsperre:
nei
DIN 46267-1. Materiale: E-Cu
Andre tverrsnitt på forespørsel.
Sektorformet leder rundformes ved hjelp av rundformingsverktøy.


