Pfisterer - Cu skjøtehylse fast for line 35 - 300949949

KopierKopier
Pfisterer - Cu skjøtehylse fast for line 35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 35...35 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Hylseform - Lang

  • Egnet for massiv leder - nei

  • Egnet for flertrådet leder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682001759

Elnummer

2096442

Leverandørens varenummer

300949949

Typebeskrivelse

Skjøtehylser, Cu, strekkfaste for tråd og line

Nominellt tverrsnitt fra/til:

35...35 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Hylseform:

Lang

Egnet for massiv leder:

nei

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):

nei

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Blank

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

1

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Oljestopp/midtsperre:

nei

Strekkfast utførelse for tråd og line Materiale: E-Cu