Pfisterer - Cu skjøtehylse fast for tråd 25 - 300945945

KopierKopier
Pfisterer - Cu skjøtehylse fast for tråd 25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt - 25...25 mm²

  • Modell / utførelse - Normalutførelse

  • Hylseform - Lang

  • Antall ledninger (tråder) - nei

  • Antall poler hovedtilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682001735

Elnummer

2096338

Leverandørens varenummer

300945945

Typebeskrivelse

Skjøtehylser, Cu, strekkfaste for tråd og line

Nominellt tverrsnitt:

25...25 mm²

Modell / utførelse:

Normalutførelse

Hylseform:

Lang

Antall ledninger (tråder):

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Blank

Isolering:

Uten

Forbindelsestype:

Endetilkobling

Antall avgreninger:

1

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Oljestopp/midtsperre:

nei

Strekkfast utførelse for tråd og line
Materiale: E-Cu