Pfisterer - Cu sløyfeklemme 10 - 35 - 330621621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 10...35 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 10...35 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 10...35 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 10...35 mm²
Materiale hovedleder - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005030
Elnummer
2870955
Leverandørens varenummer
330621621
Typebeskrivelse
2870955
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
10...35 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
10...35 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
10...35 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
10...35 mm²
Materiale hovedleder:
Kobber
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrukobling
Klemmekropp: høyverdig Cu-legering Cu, Ni, Si
Skruer: rustfritt stål


