Pfisterer - Cupalskive 38Ø13 - 302028032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 13 mm
Ytre diameter - 38 mm
Materiale - Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse - Andre
For skruestørrelse metrisk (M.). - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682002206
Elnummer
2095021
Leverandørens varenummer
302028032
Typebeskrivelse
Kontaktskive (Cupal)
Indre diameter:
13 mm
Ytre diameter:
38 mm
Materiale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
For skruestørrelse metrisk (M.).:
12
Tykkelse:
2 mm
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
Ja


