Pfisterer - Direktetilkoblingsklemme 95-300 - 332028028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingsklemme
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005696
Elnummer
2872040
Leverandørens varenummer
332028028
Typebeskrivelse
2872040
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingsklemme
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
For tilkobling av en leder eller to parallelle ledere Al eller Cu, med tallerkenfjær og skrue
Materiale:
Kemmekropp: messing, galvanisk fortinnet
Skruer: stål 8.8 varmgalvanisert
Materiale:
Kemmekropp: messing, galvanisk fortinnet
Skruer: stål 8.8 varmgalvanisert