Pfisterer - Endekappe t.o.m. 95 - 624096001

KopierKopier
Pfisterer - Endekappe t.o.m. 95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682007539

Elnummer

2874457

Leverandørens varenummer

624096001

Typebeskrivelse

2874457

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:
Klemmekropp : isolermateriale med meget høy glassfiberandel som gir høy mekanisk styrke og temperaturfasthet
Ståldeler: varmgalvanisert
Kontaktskinner: Cu-legering, galvanisk fortinnet, universell for Al- og Cu-ledere. Figur nr 6.