Pfisterer - Faseklemme 6-32 mm - 364903001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 29,6 kA
Klemområde - 6...32 mm
Tilkoblingstype - Luftledning
Tilkobling til betjeningstang - Spindel med krysstift
Rotasjonsbeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682031534
Elnummer
2878609
Leverandørens varenummer
364903001
Typebeskrivelse
2878609
Maks. Kortslutningstrøm:
29,6 kA
Klemområde:
6...32 mm
Tilkoblingstype:
Luftledning
Tilkobling til betjeningstang:
Spindel med krysstift
Rotasjonsbeskyttelse:
nei
Bruksområde:
Faseside
svært lett håndtering:
Spindelinnfestingen kan svinges sideveis, dermed er det
enkelt å feste faseklemmen selv på vanskelig tilgjengelige
steder.
o Fastspenning (klamring) fra Ø 4 til 85 mm
o Kortslutningsstrømmer opptil 29,6 kA/1s
o Skrue laget av A2 rustfritt stål som sørger for
pålitelig kontakt mellom klemme og leder
o Kompakt og robust design
o Enkel montering
o Tilkobling til jordings- og kortslutningsenhet
med M12-skrue
o Spindel bevegelig ± 20°
o Sokkel laget av AISi10 Mg (Fe). Faseklemme for luftlinje P2
Art. nr. 364903001
Maks tverrsnitt av tilkoblet kabel 150 mm²
Maks kortslutningsstrøm Ik 1 s 29,6 kA
Ytterbolt M12
Klemmeområde (klemmelengde) 6 - 32 mm
Klemmebredde 57 mm
Vekt 526 g


