Pfisterer - Faseklemme Para - 360335003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 18,7 kA
For ledertverrsnitt - 95...95 mm²
Klemområde - 10...32 mm
Tilkoblingstype - Luftledning
Tilkobling til betjeningstang - Spindel med krysstift
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682028220
Elnummer
2878608
Leverandørens varenummer
360335003
Typebeskrivelse
2878608
Maks. Kortslutningstrøm:
18,7 kA
For ledertverrsnitt:
95...95 mm²
Klemområde:
10...32 mm
Tilkoblingstype:
Luftledning
Tilkobling til betjeningstang:
Spindel med krysstift
Rotasjonsbeskyttelse:
nei
Bruksområde:
Faseside
Bruksområde L/B/S/F: L
Merkestrøm: 10 kA/1sek.
Tilfredsstiller IEC 1230.
Figur nr 4.
Jordings- og kortslutningsapparatene bygges på kundens spesifikasjon med henblikk på lisselengder, bestykning, kortslutningsytelser og utførelse.
Ved bestilling / forespørsel vennligst oppgi følgende:
o anleggets kortslutningsytelse
o ønsket lengde på faselisser (L1, L2 og L3)
o ønsket lengde på jordlisse
o faseklemme / type
o jordklemme / type
Bruksområde for klemmer:
L = line
B = bolt
S = skinne
F = fastpunkt
Priser for komplette apparater på forespørsel.


