Pfisterer - ISICOMPACT L40 avgreningsklemme hoved 95-240/ avgr.70-95 SM/RM/RE - 331897001 Var.:0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 70...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 70...95 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682033590
Elnummer
1264156
Leverandørens varenummer
331897001 Var.:0002
Typebeskrivelse
1264156
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
70...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
70...95 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen en side
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC


