Pfisterer - ISICOMPACT Plus avgreningsklemme 70-185 med boks - 332407116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 70...185 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 70...185 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 6...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 6...70 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682031657
Elnummer
1264143
Leverandørens varenummer
332407116
Typebeskrivelse
ISICOMPACT - skruavgreningsklemmer
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
70...185 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
70...185 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
6...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
6...70 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen en side
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC
Nytt: Ved tiltrekking av momentskruen trenger klemmens kontakter gjennom isolasjonen.
på hoved- og avgreningsleder. Avgreningslederen må altså ikke avmantles på forhånd.
Dette betyr at monteringen blir så komfortabel og sikker som aldri før - praktisk ved tiltrekking for hånd.
For aluminium og kobber, 3- og 4-leder.
Tekniske data:
Materiale:
Klemmekropp: kunststoff
Kontaktsegmenter og gjengestifter: messing, galvanisk fortinnet
Segmentforing og føringskiler: kunststoff
sm = sektor flertrådet
rm = rund flertrådet
se = sektor entrådet og borgeleder
re = rund entrådet
Muffesett, montasjeverktøy og andre varianter på forespørsel. (Figur nr 2)


