Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pfisterer - Isiconnecta 50-150mm2 - 332710001

KopierKopier
Pfisterer - Isiconnecta 50-150mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 25...150 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 25...150 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 25...150 mm²

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 25...150 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682033637

Elnummer

2093502

Leverandørens varenummer

332710001

Typebeskrivelse

2093502

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

25...150 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

25...150 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

25...150 mm²

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

25...150 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

25...150 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

25...150 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

50...185 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Med isolasjon:

Ja

Antall skruer:

4

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Isolert skjøtehylse, skru (6 mm Unbraco)
for Al- og Cu- ledere 25-150 mm² SM
Avmantling av ledere ikke nødvendig
Tilkoblingsskruer har skjære- funksjon
Tiltrekkingskraft: 20 Nm
Tetthet: IP 2X
Iht. IEC 61238-1