Pfisterer - ISO avgr.klemme 25-95/6-50 - 332405002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 6...50 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682006020
Elnummer
2874447
Leverandørens varenummer
332405002
Typebeskrivelse
2874447
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
6...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
6...50 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrukobling
Klemmekropp : isolermateriale med meget høy glassfiberandel som gir høy mekanisk styrke og temperaturfasthet
Ståldeler: varmgalvanisert.
Kontaktskinner: Cu-legering, galvanisk fortinnet, universell for Al- og Cu-ledere


