Pfisterer - ISO avgr.klm. blank leder/EX - 332350003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 25...95 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005924
Elnummer
2874442
Leverandørens varenummer
332350003
Typebeskrivelse
2874442
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
25...95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
25...95 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen en side
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrukobling
Klemmekropp : isolermateriale med meget høy glassfiberandel som gir høy mekanisk styrke og temperaturfasthet
Ståldeler: varmgalvanisert.
Kontaktskinner: Cu-legering, galvanisk fortinnet, universell for Al- og Cu-ledere


