Pfisterer - Iso-avgreningssikr. 2-10A/Diazed E16 - 332275002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682005870
Elnummer
2874440
Leverandørens varenummer
332275002
Typebeskrivelse
2874440
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Ved bruk av ISO-avgreningsklemmer og ISO-avgreningssikringer
kan man foreta isolerte, sikrede avgreninger fra EX-hengeledning.
Materiale:
Hus: slagfast kunststoff
Tilkoblingsbolt: Cu-isolert 8mm
OBS! Diazed = lange sikringspatroner
Neozed = korte sikringspatroner
Merk: kan ikke brukes på ISO-avgreningsklemme 332305001
kan man foreta isolerte, sikrede avgreninger fra EX-hengeledning.
Materiale:
Hus: slagfast kunststoff
Tilkoblingsbolt: Cu-isolert 8mm
OBS! Diazed = lange sikringspatroner
Neozed = korte sikringspatroner
Merk: kan ikke brukes på ISO-avgreningsklemme 332305001