Pfisterer - JORDFESTEKLEMME 98407 - 360419004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 10 kA
For ledertverrsnitt - 70...70 mm²
Klemområde - 2...30 mm
Tilkoblingstype - Universal
Tilkobling til betjeningstang - Spindel med krysstift
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682006198
Elnummer
2878616
Leverandørens varenummer
360419004
Typebeskrivelse
2878616
Maks. Kortslutningstrøm:
10 kA
For ledertverrsnitt:
70...70 mm²
Klemområde:
2...30 mm
Tilkoblingstype:
Universal
Tilkobling til betjeningstang:
Spindel med krysstift
Rotasjonsbeskyttelse:
nei
Bruksområde:
Jordside
Bruksområde L/B/S/F: -
Merkestrøm: 10 kA/1sek.
Tilfredsstiller IEC 1230.
Figur nr 7.
Jordings- og kortslutningsapparatene bygges på kundens spesifikasjon med henblikk på lisselengder, bestykning, kortslutningsytelser og utførelse.
Ved bestilling / forespørsel vennligst oppgi følgende:
o anleggets kortslutningsytelse
o ønsket lengde på faselisser (L1, L2 og L3)
o ønsket lengde på jordlisse
o faseklemme / type
o jordklemme / type
Bruksområde for klemmer:
L = line
B = bolt
S = skinne
F = fastpunkt


