Pfisterer - Kabelsko Cu, press 16Ø10,5 - 300004004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 10
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 8
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Overflatebeskyttelse - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000097
Elnummer
2088368
Leverandørens varenummer
300004004
Typebeskrivelse
Kabelsko Cu, press
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
10
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
8
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Overflatebeskyttelse:
Blank
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet


