Pfisterer - Kabelsko Cu, press 16Ø8,4 - 300002003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 8
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Overflatebeskyttelse - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000066
Elnummer
2088364
Leverandørens varenummer
300002003
Typebeskrivelse
Kabelsko Cu, press
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
8
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Overflatebeskyttelse:
Blank
Antall festehull:
1
Kabelsko Cu press fortinnet for kobberledere rund flertrådet og sektor flertrådet.
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet


