Pfisterer - Kabelsko Cu, press 240Ø13 - 300034034

KopierKopier
Pfisterer - Kabelsko Cu, press 240Ø13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)

  • Kodesifre - 28

  • Nominelt tverrsnitt - 240 mm²

  • Overflatebeskyttelse - Blank

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682000738

Elnummer

2088546

Leverandørens varenummer

300034034

Typebeskrivelse

Kabelsko Cu, press

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

12

Tilkoblingsvinkel:

180° (horisontal)

Kodesifre:

28

Nominelt tverrsnitt:

240 mm²

Overflatebeskyttelse:

Blank

Antall festehull:

1

Identifisering farge:

Uten

Kabelsko Cu press fortinnet for kobberledere rund flertrådet og sektor flertrådet.

Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet