Pfisterer - Kabelsko Cu, press 25Ø13 - 300008009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 10
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Overflatebeskyttelse - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000189
Elnummer
2088390
Leverandørens varenummer
300008009
Typebeskrivelse
Kabelsko Cu, press
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
12
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
10
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Overflatebeskyttelse:
Blank
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Pressbakke: Sekskantpress. DIN 46235. Materiale E-Cu, fortinnet


