Pfisterer - Kabelsko Cu, press 25Ø8,4 - 300006007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 10
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Overflatebeskyttelse - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000158
Elnummer
2088384
Leverandørens varenummer
300006007
Typebeskrivelse
Kabelsko Cu, press
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
10
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Overflatebeskyttelse:
Blank
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten


