Pfisterer - Kabelsko Cu, press 35Ø10,5 - 300010011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 10
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 12
Nominelt tverrsnitt - 35 mm²
Overflatebeskyttelse - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000226
Elnummer
2088418
Leverandørens varenummer
300010011
Typebeskrivelse
Kabelsko Cu, press
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
10
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
12
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²
Overflatebeskyttelse:
Blank
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten


