Pfisterer - Kabelsko Cu, press 70Ø13 - 300017018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Kodesifre - 16
Nominelt tverrsnitt - 70 mm²
Overflatebeskyttelse - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682000363
Elnummer
2088458
Leverandørens varenummer
300017018
Typebeskrivelse
Kabelsko Cu, press
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
12
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Kodesifre:
16
Nominelt tverrsnitt:
70 mm²
Overflatebeskyttelse:
Blank
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Andre


